サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの OAカバー
サンワサプライの キーボードカバー
キーボードマルチカバー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(3枚)
注文コード
76051972
品番
FA-CAPSET2
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
種別
デスクトップ用
適合
(推奨)キーボード/W265mm〜285mm×D120mm〜170mm
セット内容
カバー3枚、両面テープ
材質
エーテル系ポリウレタン
厚さ(mm)
0.15
アズワン品番
64-0870-26