CA-R50GY2 ケーブルカバー サンワサプライ 76053275 CA-R50GY2 ケーブルカバー サンワサプライ 76053275 CA-R50GY2 ケーブルカバー サンワサプライ 76053275 CA-R50GY2 ケーブルカバー サンワサプライ 76053275 CA-R50GY2 ケーブルカバー サンワサプライ 76053275 CA-R50GY2 ケーブルカバー サンワサプライ 76053275

ケーブルカバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)W50×D2000×H11 注文コード76053275 品番CA-R50GY2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,720
この商品は寸法など16種類から選べます 他の種類を見る
材質PVC グレー 寸法(mm)W50×D2000×H11 長さ(m)2 アズワン品番64-0851-69 収容数LANケーブル/3〜4本(直径5〜6mmのLAN(UTP)ケーブル収容時)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76053275 CA-R50GY2 76031146 CA-R50GY ケーブルカバー サンワサプライ ケーブルカバー サンワサプライ 1個 999 税込1,099 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケーブルカバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/297/
2022-09-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする