INK-C311S30S 詰め替えインク サンワサプライ 76053582 INK-C311S30S 詰め替えインク サンワサプライ 76053582 INK-C311S30S 詰め替えインク サンワサプライ 76053582 INK-C311S30S 詰め替えインク サンワサプライ 76053582 INK-C311S30S 詰め替えインク サンワサプライ 76053582

詰め替えインク

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76053582 品番INK-C311S30S
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

キヤノン BC-311(シアン・マゼンタ・イエロー)対応のつめかえインクです。購入後すぐに詰め替えできる工具セットです。

適合機種メーカーCanon インク色シアン・マゼンタ・イエロー 付属品注入口シール×18、ドリルガイドシール、ドリル、手袋 適合キヤノン PIXUS MP493/MP490/MP480/MP280/MP270/MX420/MX350/iP2700 セット内容注入口シール×18、ドリルガイドシール、ドリル、手袋 詰替回数約6回 アズワン品番64-0847-27 対応カートリッジキヤノン BC-311
注意
※つめかえ回数はあくまでも目安です。カートリッジの状況により若干異なります。※つめかえ回数は純正インクと同等の印字枚数を保証するものではありません。※残量検知機能は無効になるとインク残量が表示されません。インクがなくなった場合も同様に表示されません。新しいカートリッジを使用すると残量検知機能は有効に戻ります。 ※他社つめかえインクやサンワサプライマルチシリーズと混ぜて使用することはできません。※再生インクカートリッジや互換カートリッジには対応していません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76053582
2025-06-25
用途:
事務作業
不動産業

プリンターが使えるので大変便利です
注文してから即届くのも嬉しいです

対象商品:
76053582
2022-02-26
用途:
メニュー・コーヒーラベル印刷
飲食業

純正カートリッジに穴をあけて、スポイト状の補充インクを注入するだけです。
発色、色あせ、耐水性すべて純正インクと差異を感じません。ランニングコストがぐっと下がり助かります。純正カートリッジは何度も再利用出来ますからこの補充インクだけ何度もリピート購入しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする