曜日別特売
303- 携帯用流量計キット(5-500ml/min・キット) SKC(環境測定) 76053909

携帯用流量計キット(5-500ml/min・キット)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76053909
品番
303-
参考基準価格(税別)¥100,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

Portable Field Flowmeter Kitは、流量範囲5~500 ml/minのprecision glass buret、石けん膜溶液、取扱説明書、キャリーケースおよび校正証明書を含みます。

用途
Soap Film Flowmetersは、サンプルポンプの校正に容易に使用できる流量計です。SKCは、流量計に表示された体積に対して±2%以内に校正された2種類のモデルを提供しており、いずれも校正証明書が付属します。
仕様
●CEマーキング:なし●UKCAマーキング:なし
方式
石鹸膜式
精度
体積目盛の±2%
機能
自動流量確認:なし
流量測定範囲
5~500 ml/min
校正証明書
付属

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする