ディジタルゲージカウンタ
DG-2310は、小野測器製リニアゲージセンサー(BS/GSシリーズ)と組み合わせて使用することにより、寸法や変位を測定・表示する2ch多機能ゲージカウンタです。
2chの信号間の和・差演算機能(A+B、A-B)をはじめ、最大値・最小値・レンジ等の各種演算処理機能を装備、またコンパレーター機能を使用しての合否判定・警報指令等が可能です。さらに、豊富な外部出力により、PLCや、パソコン、レコーダ等に接続できますので、測定データの記録・管理も容易に行えます。
- 表示方式
- メイン表示部 極性(-) & 数字赤色LED6桁、サブ表示部 LCD 16文字×2ライン、コンパレータ出力表示 UPPER(赤)/GOOD(緑)/LOWER(赤)
- 分解能(μm)
- 切替機能/0.5 、1 、10
- アナログ出力
- 【信号】0 ~ ±10 V/F.S(F.Sは任意設定可)、変換方式 12bit D/A方式、更新時間 10 ms 以内
- 機能
- 演算/A+B、A-B、A、B
- 入力信号
- 90°位相差信号(方形波)、DC ~ 100 kHz【外部制御】入力信号の形式 電圧入力、無電圧接点入力、入力信号の種類 リセット/ピークホールド/ホールド/キープロテクト
- 通信方式
- 【RS-232C】ボーレート 2400/4800/9600 bps
- 適合センサ
- GS/BSシリーズリニアゲージセンサ (HSシリーズセンサは不適合)
- 出力信号
- 【コンパレータ】設定範囲 0 ~ ±999999、出力項目 LOWER/GOOD/UPPER、出力形式 半導体リレー(各1メイク接点)、出力容量 最大接点容量 DC 30 V 0.1 A 、更新時間 10 ms 以内
- オフセット
- 設定範囲:0 ~ ±999999
- ピークホールド機能
- 最大値(MAX)、最小値(MIN)、最大値-最小値(RANGE)
- 入出力信号
- 【BCD】出力信号(BCD、極性、判定、エラー) オープンコレクタ(耐電圧: MAX 30 V)、入力信号(リセット、ホールド) 電圧入力 (Hi +4 ~ +5.25 V、Lo 0 ~ +1 V)
- 内容量
- 1台
環境測定その他関連用品 の新着商品
カテゴリ























