※使用例
サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの PCセキュリティ用品
サンワサプライの PCセキュリティケーブル
セキュリティーロックシステム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76053923
品番
SL-022K
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
金具を両面テープでパソコンなどに貼り付けるだけの簡単ロックタイプ
ディスプレイやプリンタなどとパソコンを最大3台まで盗難から守ります。
南京錠タイプです。
セット内容
取り付け金具×3
ワイヤー×1
南京錠×1
鍵×2
ワイヤー長(mm)
2
ワイヤー径(Φmm)
3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(取付金具)50×50×30
材質(ワイヤー部)
亜鉛(ビニールコーティング加工)
アズワン品番
64-0854-76
注意
※本製品はパソコンなどの盗難やデータの抜き取りを予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害・損失については保証しかねます。ご了承ください。