衝撃吸収インナーケース

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76054526 品番 IN-H10BKN
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

持ち運びに便利なハンドル付きです。
ハンドルを使わないときはケース本体に固定できます。
衝撃吸収効果に優れた低反発ポリウレタンを使用しています。
内装の片面に3D(立体構造)メッシュクッションを採用し、より強力に衝撃から機器を守ります。
ケース底面に底落ちなどから機器を守るウレタンフォームを内蔵しています。
マチ付きの大容量ポケット付きでカードリーダーやCDなどの小物を収納できます。

材質低反発ポリウレタン、PU(ポリウレタン)、ポリエステル 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)335×25×225 質量(g)370 対応機種12.1インチワイドまでのノートパソコン アズワン品番64-0870-32 特性衝撃吸収

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-22
用途:
パソコン収納用
製造業

ノートパソコンを持ち歩くときに使用しています
表面がつるつるしているので、傷や汚れが目立つ感じです

対象商品:
76057432
2021-08-19
用途:
出張、外出時の移動用、および保管ケースとして使用。

肌触りが良く、程よいサイズにも関わらず収納スペースが思っていたよりありました。
また、取っ手の仕組みも良かったですが、耐久性が気になりましたが全体的にはコスパ最高と思います。

対象商品:
76057432
2020-04-05
用途:
ノートPCの収納
サービス業

コンパクトで持ち運びに便利。電源ケーブルとマウス収納スペースがあると、更に使い易い。

対象商品:
76061194
2018-07-10
用途:
出張時にPCの持ち出し
製造業

満凱一衝撃があっても安心出来る
又スリムなので持ち歩きやすい

1人が参考にしています
対象商品:
76054526
2018-02-14
用途:
顧客のPC設定時に使用するチェック用PCの収納ケースとして
石塚システムワークス 様 (サービス業)

現在、12,1インチのLet's note のCF-SX2を使用していますが、このケースは見事にピッタリと収まります。CF-SX2は比較的に厚み(2.5cm)があるので、正直ダメ元で購入したのですが、まるでオーダーしたかのようにピタリと収まったので、うれしい誤算といいますか?大変満足しています。

対象商品:
76061203
2017-05-11
用途:
ノ−トパソコンノ携帯用として使用しています。
その他業種

パソコンの大きさにピッタリで持ち運びも便利ですし、思っていた以上の使いやすさに感激です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
1人が参考にしています
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする