INK-H178S15S4 詰め替えインク サンワサプライ 76054587

INK-H178S15S4 詰め替えインク サンワサプライ 76054587 INK-H178S15S4 詰め替えインク サンワサプライ 76054587

詰め替えインク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76054587 品番INK-H178S15S4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300

HP178フォトブラック・シアン・マゼンタ・イエローに対応の詰め替えインクです。初めての方用の工具付きセットです。

適合機種メーカーHP インク色フォトブラック・シアン・マゼンタ・イエロー 付属品ポケットドリル×1、注入口キャップ(小)×4、注入口プラグ×4、手袋×1、取扱説明書 適合hp Photosmart D5460・C5380・C6380・6510・5510・B109A・Premium Fax All-in-one C309A・Premium C309G・Premium C310c・Wireless B109N・B110a、Deskjet 3070A セット内容ポケットドリル×1、注入口キャップ(小)×4、注入口プラグ×4、手袋×1、取扱説明書 詰替回数約1回分(hp178XL)約3回分(hp178)※増量タイプにも対応しています。 対応カートリッジhp HP178・HP178XL(フォトブラック・シアン・マゼンタ・イエロー)
注意
※詰め替え回数はあくまでも目安です。カートリッジの状況により若干異なります。※詰め替え回数は純正インクと同等の印字枚数を保証するものではありません。※他社製の詰め替えインクと混ぜて使用することはできません。※再生インクカートリッジには対応していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インクカートリッジ(HP対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする