703-002 AcoustiCHEK 校正器(Class 2) SKC(環境測定) 76054740

AcoustiCHEK 校正器(Class 2)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76054740
品番
703-002
参考基準価格(税別)¥121,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

AcoustiCHEK Calibrator Class 2は1/2-inchマイクロホン用のClass 2音響校正器であり、騒音計およびpersonal dosimeterの校正に使用します。電源は単3形乾電池を使用し、製品にはCertificate of Manufacturer Calibrationが付属します。

用途
AcoustiCHEK Acoustic Calibratorsは騒音測定前の校正を目的とした音響校正器であり、1/2-inchマイクロホンを装着したSKC NoiseCHEK personal dosimetersおよびサウンドレベルメータに対して迅速かつ安定した校正を実施します。OSHA、MSHAその他関連規格への適合を前提とした校正用途に対応します。アルカリ乾電池使用時で最大70時間の連続動作が可能で、高精度仕様とし、IEC 60942:2017に準拠、Class 1およびClass 2精度モデルを用意しています。製品にはCertificate of Manufacturer Calibrationが付属し、NIST-traceable certificateはオプションで選択可能です。作業環境測定、環境騒音測定および産業衛生分野における騒音評価用途に対応する仕様です。
仕様
高調波歪率:3%未満
質量(g)
130
使用温度範囲(℃)
0~40
適合規格
IEC 60942/2017・BS EN IEC 60942/2018・ANSI S1.40 2006
方式
音響校正器
精度
±0.4 dB
周波数(kHz)
校正:1 (±0.7%)
外形寸法(cm)
7.8×6.8×3.0
音圧レベル(dB)
出力:94 ・104 ・114
クラス
Class 2

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする