カラーレーザープリンタ、カラーコピーで印刷した画像をアイロンで転写して、オリジナルグッズが作れる用紙です。赤や黒など濃色のカラー布用。白・淡色布にも使用できます。※転写紙はアイロンをかけても白いままなので、転写紙の白色と生地の白色が若干異なる場合があります。カラーレーザープリンタ、カラーコピーの機種を選ばず、使用できます。洗濯耐久性は抜群で、洗剤を使って洗濯しても色落ちやにじみ、はがれがほとんどありません。仕上げ紙を使って転写画像を安定させるので、仕上がりがよりきれいです。転写できる布は、綿及び綿ポリ素材のものです。(防止加工のもの、表面が粗い素材については転写不可)転写した布は、洗濯機で洗濯できます。万一はがれても、仕上げ紙を介してアイロンをかけることで再度貼り付けることができます。原材料、製造工程上で、有害物質であるホルムアルデヒドは一切使用しておりません。お子様の衣料にも安心してお使いいただけます。
デニム生地にプリントして貼り付けました。説明書通り中温のアイロンで貼り付けました。温度が高いとデニムの色が滲んでくるので中温でじっくり慌てずした方が◯です。
他のメーカーさんだと綺麗に色が入りましたが今回は綺麗に入りませんでした。とても残念です霞んで、モヤっとした色になりましたとても使えそうにないので貼り付けず破棄することにします。
押さえが弱いとはがれやすいのでカドなどは特にしっかり抑えたほうが良い