フリーカットタイプ液晶保護指紋防止光沢フィルム

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76054955 品番 LCD-70KFP
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

接着面にシリコン素材を使用していますので、ぴったり貼り付きます。タッチパネルに対応しています。 両面テープなどは不要です。 お好みのサイズにカットして、貼り付けることができます。液晶画面をキズや汚れから守ります。指紋防止加工により、フィルムへの指紋の付着を防ぎます。

特性指紋防止光沢 材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート) 高さ(mm)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×0.2×200 適合サイズ7インチワイドまで アズワン品番64-0871-92 入数1枚
注意
※本製品をハサミやカッターナイフなどで切断する際はけがのないよう、ご注意ください。※本製品の切断時による事故、機器の破損などに関し、サンワサプライは一切の責任を負いません。※タブレットなどの、本体の端まで平らな機器の全面に貼る場合、角の曲がりが測定できません。液晶表示部のみを保護してください。※フィルムを切断することで、フィルム端部に負荷がかかり、一部浮いてしまう場合があります。ご了承ください。

商品説明動画

液晶保護フィルムの貼り方

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:588

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76054955
2018-09-02
用途:
装置ペンダントの画面保護
製造業

貼り付け時の寸法精度、指紋防止のため視認性もよく特に問題ありませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
76054955
2018-03-06
用途:
ガラス保護
製造業

ついでに購入した程度だが、品質がよかった。
特に問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする