静音ワイヤレスマウス

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76055174 品番MA-WH123BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クリック音とホイール回転音が非常に静かで、通常のマウスの100分の1の静かさです。周りに迷惑をかけずにパソコンの操作ができます。 深夜、職場や会議中、図書館など公共施設、赤ちゃんがいる家庭などで使用するときにに最適です。
※クリック音が約30dBと非常に静かで、従来のマウス(55dB程度)に比べて約1/100の音響パワー(1/10の音圧)です。(サンワサプライ社内テスト値)
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
15×19mmの超小型レシーバーなので、ノートパソコンに装着した際の出っぱりもわずか8mmです。ノートパソコンにレシーバーを装着したままの持ち運びや保管にも邪魔になりません。
ノートパソコンのUSBポートを空ける必要がある場合にも、マウス本体にレシーバーを収納できるので、紛失の心配がありません。
光学センサーが動きを読み取ってくれるので、使うシーンを選ばず正確で自然な動きを実現します。ボールがないので可動部にゴミやホコリが付きにくくクリーニングも不要です。
マウス本体裏面に電源ON・OFFスイッチが付いています。未使用時のバッテリー消耗を抑えることができます。

質量(g)
マウス/56(電池含まず)
レシーバー/2
対応OS
Windows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・2000
Mac OS X(10.2以降)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
マウス/58×104×38
レシーバー/15×19×6
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
※標準でUSBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種。
電池寿命(通常使用で約)
連続作動時間/約70時間
連続待機時間/約3500時間
使用可能日数/約1.5ヵ月間
※一日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を2時間程度行う場合。(アルカリ単四乾電池使用時)
通信可能距離(m)
木製机(非磁性体)/半径約10
スチール机(磁性体)/半径約2
無線通信方式
2.4GHz RF電波方式 AUTO LINK(32チャンネル×2の24乗ID)
※マウスとレシーバー間のIDは固定です。
ブラック 付属品超小型レシーバー、単四乾電池(テスト用)×2本 電源電池式 ボタン形状2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ) 接続方式ワイヤレス 分解能1000カウント/インチ LED色ブルー アズワン品番64-0871-59 インターフェイスUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースに対応しています。 読取方式光学センサー方式
注意
※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
※Mac OS X(10.3以降)は、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。またホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。
※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
※機種により対応できないものもあります。
※電池寿命はメーカー社内のテスト値であり、保証値ではありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76055174 MA-WH123BK 55313345 MA-WR187BK 光学式マウス サンワサプライ 光学式マウス サンワサプライ 1個 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-09-01
用途:
会議中や出先でのパソコン操作
製造業

同じモデルを気に入っており、5年以上利用していましたがさすがにクリックの効きが悪くなってきたため買い直しました。
静かな外出先や会議中は、カチカチというクリック音ですら周りの方への迷惑になりかねませんが、このマウスならばクリック音を気にせずに、気兼ねなく自分の作業に取り組めます。

対象商品:
76055174
2014-02-18
用途:
深夜、早朝のパソコン作業に使用します。
個人のお客様

思った以上に静かです。非常に満足しています。

対象商品:
76055183
2014-12-03
用途:
普通のマウスと変わらない

うるさい。普通とかわらない。損した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする