タイプ卓上スタンド型
特性角度調節、滑り止め、縦置き・横置き対応、折りたたみ可能
適合機種Apple 9.7インチiPad 2017、10.5インチiPad Pro 2017、12.9インチiPad Pro 2017、9.7インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro、iPad Air 2・Air、iPad miniなど
材質本体/PC(ポリカーボネート)滑り止め部分/TPE(熱可塑性エラストマー)
色ホワイト
質量(g)74
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×22×84
アズワン品番64-0867-75