29631115GB R 450-17 グロスBLK [TYPE-X] GALESPEED(ゲイルスピード) 76055589

R 450-17 グロスBLK [TYPE-X]

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
76055589
品番
29631115GB
参考基準価格(税別)¥133,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

その名の通り、クロスメッシュのスポークデザインが目を引くTYPE-X(クロス)。スーパーモタードやクロスカントリー。あらゆるエクストリームスポーツをイメージした特別なモデルです。
共通したデザインを持ちながら、各カテゴリーごとに最適にチューニングされた設計で車両の運動性能を高めます。ワイヤースポークからの交換ではチューブレス化され、メンテナンスやパンクのリスクも軽減。未舗装路や長距離移動も安心して楽しめます。

オプション
ガラスコーティング/パウダーコート/アルマイトカラー/アタッチメントブラックアルマイト
材質
アルミニウム (A6061材)
色
グロスブラック
サイズ
17インチ
備考
【スプロケット】ゲイルスピード専用品(CT125は純正品を使用)
規格
JWL規格
製法
鍛造
適合車種
WR250X 07-17 (リムセンター2mmオフセット)
参考質量(kg)
【CT125(185-17)】フロント:3.20(純正160-17: 3.51kg)、リア:3.44(純正160-17: 3.84kg)※カラー、スプロケット、キャリア除く。
注意
※リアホイールのセンターが右側に2mmオフセットします。
※ホイール交換により操縦安定性・運動特性が変化します。慣れるまでは十分ご注意ください。
※ガラスコーティング仕様は品番末尾に”Q”をつけてご注文ください。
※別売の専用スプロケットが必要です(純正使用不可)。
※純正のリアディスク用ローターボルトが別途必要です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする