SL-59 パソコンセキュリティワイヤーロック サンワサプライ 76055664 SL-59 パソコンセキュリティワイヤーロック サンワサプライ 76055664 SL-59 パソコンセキュリティワイヤーロック サンワサプライ 76055664 SL-59 パソコンセキュリティワイヤーロック サンワサプライ 76055664

パソコンセキュリティワイヤーロック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容取付部品×1個ワイヤー×1本南京錠×1個鍵×2本スペーサー×3種 注文コード76055664 品番SL-59
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品はセット内容など3種類から選べます 他の種類を見る

ノート・デスクトップパソコン他セキュリティスロットを持つ機種(液晶ディスプレイ、プロジェクターなど)に簡単取り付けできます。
マウス・テンキーなど周辺機器も同様にロックできます。

セット内容
取付部品×1個
ワイヤー×1本
南京錠×1個
鍵×2本
スペーサー×3種
適合機種セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど ワイヤー径(Φmm)2.2 ワイヤー長さ(m)2
注意
※本製品はパソコンなどの盗難やデータの抜き取りを予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害・損失については保証しかねます。ご了承ください。
※セキュリティスロットの有無については本体取扱説明書などをご確認ください。
※一部のノートパソコンには対応していません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76055664
2016-02-03
用途:
個人情報保護対策
日本海港運株式会社 様 (運輸・通信業)

PCの盗難防止用に購入しました。

とりあえず、何も大作しないのはまずいので、対策はしているという状況にしたく、購入した次第です。

スペーサー付きで調整もしやすく、使いやすかったです。

対象商品:
76055664
2014-07-14
用途:
パソコンのセキュリティーの為(泥棒から守る為)
株式会社バーンリペア 様

装着はしましたが、まだ活用されたとこまではいっていませんが、少しの安心感は得られてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする