SL-60 パソコンセキュリティワイヤーロック サンワサプライ 76055673

 

SL-60 パソコンセキュリティワイヤーロック サンワサプライ 76055673
SL-60 パソコンセキュリティワイヤーロック サンワサプライ 76055673
SL-60 パソコンセキュリティワイヤーロック サンワサプライ 76055673
SL-60 パソコンセキュリティワイヤーロック サンワサプライ 76055673

パソコンセキュリティワイヤーロック

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個セット内容取付部品×1個ワイヤー×1本ダイヤル錠×1個スペーサー×3種注文コード76055673品番SL-60
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ノート・デスクトップパソコン他セキュリティスロットを持つ機種(液晶ディスプレイ、プロジェクターなど)に簡単取り付けできます。
マウス・テンキーなど周辺機器も同様にロックできます。

セット内容
取付部品×1個
ワイヤー×1本
ダイヤル錠×1個
スペーサー×3種
適合機種セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなどワイヤー径(Φmm)2.2ワイヤー長さ(m)2アズワン品番64-0860-18
注意
※本製品はパソコンなどの盗難やデータの抜き取りを予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害・損失については保証しかねます。ご了承ください。
※セキュリティスロットの有無については本体取扱説明書などをご確認ください。
※一部のノートパソコンには対応していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76055664
2016-02-03
用途: 個人情報保護対策
日本海港運株式会社運輸・通信業

PCの盗難防止用に購入しました。
とりあえず、何も大作しないのはまずいので、対策はしているという状況にしたく、購入した次第です。
スペーサー付きで調整もしやすく、使いやすかったです。

対象商品 : 76055664
2014-07-14
用途: パソコンのセキュリティーの為(泥棒から守る為)
株式会社バーンリペア

装着はしましたが、まだ活用されたとこまではいっていませんが、少しの安心感は得られてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする