形態安定Yシャツ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 76055797 品番 GY233742
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

シワになりにくく、ノーアイロンでも着用可能 【防縮】【速乾】 お手入れ簡単! 忙しいあなたに必着アイテム

性別男性 サイズLL 衿廻り(cm)43 裄丈(cm)86 混率(%)ポリエステル80/綿20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76055779
2024-08-12
用途:
通勤
運輸・通信業

お試しで買ってみました。コレはダメです。生地はペラペラ、変に光沢があって安っぽい。ジャケットを脱がない前提で着るなら使えなくはないかというレベルの品物です。白いシャツなら何でも良いという人向けですが、このクオリティなら紳士服店で見て触って買った方が良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする