ジャッキベース 認定品

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76055989 品番34Φ x 380
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

(社)仮設工業会認定品
建地の単管・パイプを固定するためのベース

用途パイプ足場の部材 長さ(mm)ネジ棒:約380 質量(kg)3.3 規格仮設工業会認定品 表面処理電気メッキ 棒径(Φmm)ネジ:34 ベース寸法(mm)140 × 140 ベース穴径(Φmm)12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
脱着式軽トラックキャンピングカーの支えの脚として使用しています。
株式会社ニューアベタ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

キャンピングカー販売をしています。代理店でもある300kg近くの軽トラック用キャンピングカーシェルのジャッキ式支え脚として使用しています。コスパも良く、しっかりとしたいい商品です。

2025-12-14
用途:
足場
山出工務店 様 (建設業・工事業)

ベース下に、手持の自在ゴムタイヤを溶接し、単管パイプ足場をローリングタワーとして使用した。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする