※参考資料(写真は34Φ x 380です。)
平和技研
平和技研の 仮設機材
平和技研の 固定ベース
ロングジャッキベース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(4個)
注文コード
76055998
品番
34Φ x 600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
ネジ棒:約600
質量(kg)
4.7
表面処理
電気メッキ
棒径(Φmm)
ネジ:34
ベース寸法(mm)
140 × 140
ベース穴径(Φmm)
12
注意
※ (社)仮設工業会認定外です。枠組足場での使用はできません。