GL007-01 D.A.D マスク GARSON 76056427 GL007-01 D.A.D マスク GARSON 76056427 GL007-01 D.A.D マスク GARSON 76056427 GL007-01 D.A.D マスク GARSON 76056427

D.A.D マスク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード76056427 品番GL007-01
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

吸汗速乾素材 ハニカムメッシュ採用で、通気性がよくムレにくい。
洗濯機で洗って何度も使用可能。
肌に触れる商品のため、安心してお使い頂けるよう抗菌加工済み。
肌触りが心地よいすべすべとした滑らかな生地を採用。また、伸縮性があり耳が痛くなりにくい。

形状立体型 ブラック 構造2層 サイズフリー(男女兼用) 寸法(縦×横)(mm)145×210 ひもタイプ耳かけ 入数(枚)1 材質ポリエステル D.A.D ロゴ 生産国日本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする