PRO:TRUST(プロトラスト)
リアルサーフR 投セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
全長(cm)
390
注文コード
76056526
品番
390
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
*ナイロン4号糸付き*振出
用途
ちょい投げから中遠投まで対応。サビキ釣りなどの波止釣りにもマルチに使えます。リール・ライン付なので、すぐに釣りが始められます。
全長(cm)
390
自重(g)
610(リール込)
継数(本)
4
仕舞(cm)
107
先径(mm)
2.2
素材
グラス
錘負荷(号)
10-20
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。