リアルサーフR 投セット

リアルサーフR 投セット - PRO:TRUST(プロトラスト)リアルサーフR 投セット - PRO:TRUST(プロトラスト)

*ナイロン4号糸付き*振出

用途
ちょい投げから中遠投まで対応。サビキ釣りなどの波止釣りにもマルチに使えます。リール・ライン付なので、すぐに釣りが始められます。
素材
グラス
錘負荷(号)
10-20
内容量
1セット
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
自重(g)
継数(本)
仕舞(cm)
先径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76056298300300468(リール込)31072.2
オープン
¥6,198
¥6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
76056526390390610(リール込)41072.2
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
76056675330330510(リール込)4922.1
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
76056788270270430(リール込)3972.2
オープン
¥4,298
¥4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする