エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの スマホケース
iPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7 用 ケース カバー レザー 手帳 マグネット フラップ 耐衝撃 軽量 薄型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76056777
品番
PM-A22SPLFUJPNL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
端末の薄さ、軽さを損ねないウルトラスリムタイプのiPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7用ソフトレザーケース(手帳型)です。
対応機種
iPhone SE 第3世代、SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7
特性
耐衝撃、薄型
タイプ
手帳型
色
スモーキーピンク
材質
ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)
仕様
ワイヤレス充電器対応