PDA-TABCD2 タブレットPC用クリーニングスプレー付きスタンド サンワサプライ 76057134

タブレットPC用クリーニングスプレー付きスタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76057134 品番PDA-TABCD2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600

10.1型までのタブレットPCを立てかけて作業することができます。 帯電防止効果のあるクリーニングスプレー付きです。タブレットPCに接触する部分がシリコン素材なので、機器を傷つけません。縦置き、横置きどちらの設置にも対応しています。※7型サイズのタブレットは横置きにのみ対応します。シリコンカバーやハードカバーなどを取り付けた状態でも設置することが可能です。携帯用のポーチはクリーニングクロスとしても使用できます。

成分クリーニング液/精製水、帯電防止剤、抗菌剤、香料 セット内容本体(クリーニングスプレー付き)、携帯用ポーチ 寸法(mm)30×30×187 内容量(mL)クリーニング液/10
注意
※プラズマテレビ、表面につやのある(光沢タイプの)液晶画面には使用できません。表面コーティングを剥がす恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする