iPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7 用 ケース カバー ハイブリッド TOUGH SLIM LITE リング付き 耐衝撃

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76057136 品番PM-A22STSLFCRBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

全周に配置した独自設計のエアクッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度の特殊樹脂を採用したiPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7用TOUGH SLIM LITEケース。

対応機種iPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7 ブラック 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、リング:亜鉛合金 セット内容ケース本体×1 仕様落下防止リング付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする