iPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7 用 ケース カバー ハイブリッド TOUGH SLIM LITE 耐衝撃

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76057179 品番PM-A22STSLFCSGY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に指紋の付きにくいポリカーボネート素材を使用した、iPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7用TOUGH SLIM LITEケースです。

対応機種iPhone SE 第3世代、SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7 特性耐衝撃 タイプケース型 グレー 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート セット内容ケース本体×1 仕様ワイヤレス充電器対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする