iPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7/6s/6 用 ガラスフィルム フレーム付 フルカバー 硬度10H 高透明

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76057626 品番PM-A22SFLGFWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

3D設計のPETフレームで角割れを防ぐiPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s、iPhone 6用フレーム付き液晶保護ガラスです。

対応機種iPhone SE 第3世代、SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s、iPhone 6 特性ガラス、光沢 セット内容液晶保護ガラス(フレーム付き)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1 材質接着面:アクリル系粘着 、外側:ガラス、PET ホワイト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする