FA-SMULTI2 キーボードマルチカバー サンワサプライ 76057667 FA-SMULTI2 キーボードマルチカバー サンワサプライ 76057667 FA-SMULTI2 キーボードマルチカバー サンワサプライ 76057667 FA-SMULTI2 キーボードマルチカバー サンワサプライ 76057667 FA-SMULTI2 キーボードマルチカバー サンワサプライ 76057667 FA-SMULTI2 キーボードマルチカバー サンワサプライ 76057667

キーボードマルチカバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76057667 品番FA-SMULTI2
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

様々なキーボードに対応する、シートタイプのシリコンマルチキーボードカバーです。0.15mmの超薄・高透明シリコン素材で、キーボードの文字がくっきり見え、従来のカバーよりも3倍長持ちです。 フリーカットタイプなので、好きなサイズにカットできます。方眼台紙を付属しているので、カットしやすくなっています。
耐久性が高く、皮脂などにも強いため、変形しにくく、茶色く汚れにくい素材です。かぶれやアレルギーなど皮膚への影響がないため、医療用にも使用される安心素材です。消毒液などの薬品の耐性が高いので、 医療現場などへの導入にも最適です。カバーをつけたまま消毒もできます。水やホコリの浸入からキーボードを守ります。 静音効果もあります。(キーボードの形状、構造により効果は異なります)燃やしても有害な物質は発生しません。薄くて肌触りがいいので、かけたまま快適な入力作業が行えます。 粘着性のあるシートなので、ピタっと張り付きます。水洗い可能で汚れを落とすことができ、粘着力も復活します。

特性汎用性高、極薄、洗浄可 種別デスクトップ用 アズワン品番64-0869-49
注意
※表面がシボ状になっているパソコンなどでは、粘着性能が落ちる場合があります。その場合は付属の両面テープを使用してください。※経年劣化による変色やシートの伸びは復活しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする