iPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7/6s/6 用 フィルム 衝撃吸収 高透明 指紋軽減 エアーレス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76058283 品番PM-A22SFLPG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

特殊構造のフィルムが衝撃を緩和し液晶画面を保護する、高透明タイプのiPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s、iPhone 6用衝撃吸収フィルムです。

対応機種iPhone SE 第3世代、SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s、iPhone 6 特性耐衝撃、光沢、指紋軽減、気泡レス セット内容液晶保護フィルム(衝撃吸収、高透明仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1 材質接着面:シリコン、外側:PET

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする