工事物件タップ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76058367 品番TAP-K2N-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

2個口(3P)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。
電源状態が確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。
差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。
トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。

電源コード(m)3 トラスコ品番818-3947 質量(g)503 定格15A・125V(1500Wまで) コンセント個数2 コンセント形状3P 本体寸法(mm)W159×D43.5×H26mm 機能通電ランプ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃性、トラッキング火災予防絶縁キャップ付 ケーブルVCTFコード アズワン品番64-0855-54 マグネットあり プラグ形状3P 耐トラッキングあり

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76058367 TAP-K2N-3 44638994 TAP-KS2N-3 電源タップ サンワサプライ 電源タップ サンワサプライ 1本 2,998 税込3,298 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76061483
2022-06-10
用途:
延長コードとして

磁石が結構強くて助かります
アースがないバージョンと思って買ってしまったので最初困りましたがその辺りもっと分かりやすく書いていただけるとありがたいです

対象商品:
76061483
2019-11-20
用途:
工場内軽量作業台への電源供給
株式会社オーレックス 様

工事用とのことで、マグネット付で通電インジケータもあり、簡易ネジ止めもでき、PC等の接地極接続が簡単にできるのが良いです。
試験機材や計測器の接地極付電源の卓上配線にはもってこいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする