エコターポ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76058396 品番H-202
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

RoHS2対応の糸入りメッシュフィルムです。また塩ビ品と比べ軽量で、食品衛生法厚生省告示第20号適合品です。

厚さ(mm)0.27 透明 幅(cm)205 巻数(m)30(乱) 材質基布:ポリエステル100%、樹脂:ポリオレフィン系 質量(g/m2)270 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防雪 用途建築養生メッシュシート、懸垂幕、防雪シート 形状ロールタイプ
注意
※個人宅への配送は不可となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする