平岡織染
平岡織染の ブルーシート・UVシート類
平岡織染の メッシュシート
エコターポ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76058439
品番
OH-2000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS2対応のカラーターポリンフィルムです。塩ビ品と比べ軽量で、熱溶着、高周波ウェルダーも可能です。
厚さ(mm)
0.33
色
レッド
幅(cm)
188
巻数(m)
50(乱)
材質
基布:ポリエステル100%、樹脂:ポリオレフィン系
質量(g/m
2
)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防雪
用途
建築養生メッシュシート、懸垂幕、防雪シート
形状
ロールタイプ
注意
※個人宅への配送は不可となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません