平岡織染
平岡織染の 間仕切りシート/ビニールカーテン
平岡織染の ビニールカーテン
トーメイターポ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76058493
品番
ET-1600 防虫オレンジ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
屋外で使用されることを前提とした高い強度と耐候性を持ったシートです。両面フッ素防汚処理で汚れによる透明性の低下を低減します。
幅(mm)
2040
厚さ(mm)
0.86
巻数(m)
30
色
オレンジ透明
機能
防炎
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途
シートシャッター、テント、間仕切用生地
仕様
透光率:0.51
形状
ビニールカーテン
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません