画像準備中

サウンドシャッター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76058588 品番 KN-2000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

遮音性・耐久性・防炎性を兼ね備えた防音シートです。

幅(mm)1940 厚さ(mm)1.42 巻数(m)10.5 オフホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 用途建築工事現場、解体工事現場、工場等の防音シート 形状ビニールカーテン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする