平岡織染
平岡織染の 間仕切りシート/ビニールカーテン
平岡織染の ビニールカーテン
サウンドシャッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76058606
品番
KN-1100採光
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
遮音性・耐久性・防炎性を兼ね備えた防音シートです。
幅(mm)
1900
厚さ(mm)
1.22
巻数(m)
10.5
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途
建築工事現場、解体工事現場、工場等の防音シート
仕様
透光率:0.525
形状
ビニールカーテン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません