INK-HP130 詰め替えインク サンワサプライ 76058692

詰め替えインク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76058692 品番INK-HP130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,980

hp HP129・HP130対応のつめかえインクです。つめかえ工具付きです。

付属品手袋×1、吸引口付ホルダー×1、注入口ガイドシート×1、穴あけピン×1、注入器×1、白丸シール×6 適合機種hp Photosmart C4180・C4175・D5160・2575a・2575 Officejet 6310 Deskjet D4160※以下のプリンタは標準付属のHP131には対応していません。Photosmart 8753・2710・2610 Officejet 7410・7210 Deskjet 6840・5740 内容量(mL)60 インク色顔料ブラック 詰替回数約3回(hp130)約6回(hp129) 対応カートリッジhp HP129・HP130
注意
※つめかえ回数はあくまでも目安です。カートリッジの状況により若干異なります。※つめかえ回数は純正インクと同等の印字枚数を保証するものではありません。※他社つめかえインクと混ぜて使用することはできません。※再生インクカートリッジには対応していません。※本製品は日本ヒューレット・パッカード(株)とは無関係で承認を受けたものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インクカートリッジ(HP対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする