エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの ケーブル整理用品・アクセサリ
エレコムの ケーブルクリップ/クランプ
ケーブルホルダー マグネット式 断線防止 配線整理 収納・まとめるグッズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76058859
品番
EKC-CHS01BK
参考基準価格(税別)
¥3,370
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブルの落下防止・導線整理に便利なケーブルホルダー。端子のブッシュ部分まで覆える断線防止構造と、端子をワンタッチで固定できるマグネット内蔵設計によって、散らかりがちな配線環境をスッキリ整理。
色
ブラック
材質
本体:シリコン/磁石、土台:シリコン/磁石
質量(g)
約72
セット内容
ホルダー:5個 土台:1個
適合ケーブル外径(Φmm)
4.5
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
設置時:90×30×19、ホルダー:10×20×14、土台:90×30×8