エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの ケーブル整理用品・アクセサリ
エレコムの ケーブルクリップ/クランプ
ケーブルホルダー マグネット式 断線防止 配線整理 収納・まとめるグッズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76058868
品番
EKC-CHS01DGY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,370
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブルの落下防止・導線整理に便利なケーブルホルダー。端子のブッシュ部分まで覆える断線防止構造と、端子をワンタッチで固定できるマグネット内蔵設計によって、散らかりがちな配線環境をスッキリ整理。
色
ダークグレー
ケーブル径(Φmm)
4.5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
設置時:約90×30×19/ホルダー:約10×20×14/土台:約90×30×19
材質
本体:シリコン/磁石、土台:シリコン/磁石
入数
ホルダー:5個 土台:1個
質量(g)
約72
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76058868
EKC-CHS01DGY
76058859
EKC-CHS01BK
ケーブルホルダー マグネット式 断線防止 配線整理 収納・まとめるグッズ
エレコム
1個
¥
2,398
税込
¥
2,638
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)