AD6106R-05N00 バリアフリースケール 車イス用 標準型 検定品 A&D 76059193 AD6106R-05N00 バリアフリースケール 車イス用 標準型 検定品 A&D 76059193 AD6106R-05N00 バリアフリースケール 車イス用 標準型 検定品 A&D 76059193 AD6106R-05N00 バリアフリースケール 車イス用 標準型 検定品 A&D 76059193

バリアフリースケール 車イス用 標準型 検定品

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 使用地区鹿児島県(薩摩地方を除く)、沖縄県 注文コード76059193 品番AD6106R-05N00
参考基準価格(税別)¥250,000 販売価格(税込) ¥233,750
販売価格(税別)
212,500
この商品は使用地区など5種類から選べます 他の種類を見る

取引・証明用 検定付き
精度等級3級 使用地域をご確認ください。
使いやすさはもちろん、移動や安全性を追求した車イス用体重計 表示器スタンド付き
計量台は、従来の強度や測定精度はそのままに大幅軽量化(従来品の約25kgから約18kgへ)
両側スロープの低い計量台で、車イスの通り抜けが可能
計量台は、表示器スタンドに立て掛けて収納・移動可能
表示器スタンドは、大型キャスターを採用し、3Way走行で狭い通路や扉などもラクラク通過可能
BMI計算機能、風袋引き機能付き
丸みをもったやさしいデザインと軽量化されたボディで、安心感をもって移動や設置が可能
RS-232C標準装備(D-Sub9P)

ひょう量単位kg(キログラム) ひょう量(kg)200 目量(g)100(〜149.9kg)、200(150〜200kg) 使用地区鹿児島県(薩摩地方を除く)、沖縄県 区分5区 精度等級3級 測定範囲(kg)2(最小) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量台:845×947×69〜79、表示器スタンド:418×314×961 寸法(幅W×奥行D)(mm)659×704(計量スペース) 電源専用ACアダプタ(付属品)、または単一アルカリ乾電池4本(別売) 付属品専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、取扱説明書、保証書、専用接続ケーブル、専用スタンド 質量(kg)17.7 表示形式デジタル
取扱説明書:(1.81MB)
注意
※使用地域を必ずご確認ください。
※お届けまでの日数は、ご注文確定後3週間前後となります(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください)。
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする