取引・証明用 検定付き 精度等級3級 使用地域をご確認ください。 使いやすさはもちろん、移動や安全性を追求した車イス用体重計(表示器スタンドなし) 計量台は、従来の強度や測定精度はそのままに大幅軽量化(従来品の約25kgから約18kgへ) 両側スロープの低い計量台で、車イスの通り抜けが可能 BMI計算機能、風袋引き機能付き 丸みをもったやさしいデザインと軽量化されたボディで、安心感をもって移動や設置が可能 RS-232C標準装備(D-Sub9P)