サンワサプライ
サンワサプライの LAN製品
サンワサプライの モジュラープラグ
POEカテゴリ6RJ-45コネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
76059225
品番
ADT-6RJPOE-10
参考基準価格(税別)
¥4,280
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
適合伝送帯域
カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
適合
モジュラーカバーADT-MC8(モジュラーカバー先付タイプ)
形状
RJ-45コネクタ
適合ケーブル
より線用
適合工具
LAN-TL12(かしめ工具)
アズワン品番
64-0872-96