AD6107R-04N00 バリアフリースケール  手すり付き 検定品 A&D 76059385 AD6107R-04N00 バリアフリースケール  手すり付き 検定品 A&D 76059385 AD6107R-04N00 バリアフリースケール  手すり付き 検定品 A&D 76059385

バリアフリースケール 手すり付き 検定品

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 使用地区群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る) 注文コード76059385 品番AD6107R-04N00
参考基準価格(税別)¥190,000 販売価格(税込) ¥177,650
販売価格(税別)
161,500
この商品は使用地区など5種類から選べます 他の種類を見る

取引・証明用 検定付き
精度等級3級 使用地域をご確認ください。
手すりに掴まったまま体重測定 安全でスタイリッシュなバリアフリースケール
医療機関や介護施設における自立困難者や、高齢者の体重測定、また透析施設での正確な体重測定に
うす型で乗りやすく、手すりにつかまった状態で安全に計量
計量台高さ48mmの、低く乗りやすい計量台。乗り位置を見やすいようカラーで識別。さらに角を丸くし、安全に配慮
必要な場所へらくらく移動できる大型キャスター。バッテリーが長持ちするので、移動先でもすぐ測定可能
軽量コンパクト:本体質量約17kg。従来品より10kg軽量化
BMI計算機能、風袋引き機能付き
RS-232C標準装備(オプションプリンタAD-PR580にも使用)

区分4区 使用地区群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る) 精度等級3級 ひょう量(kg)200 目量(g)100(〜149.9kg)、200(150〜200kg) 測定範囲(kg)2(最小) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)613×653×870 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)493×426×48(計量スペース) 電源専用ACアダプタ(付属品)、または単一アルカリ乾電池4本(別売) 付属品専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、取扱説明書、保証書 質量(kg)約17(ACアダプタ、乾電池含まず) 本体質量(kg)約17(ACアダプタ、乾電池含まず) 表示形式デジタル
取扱説明書:(2.37MB)
注意
※使用地域を必ずご確認ください。
※お届けまでの日数は、ご注文確定後3週間前後となります(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください)。
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする