ベッドサイドスケール 検定品

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76059419 品番AD6121A-02N00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,500
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

取引・証明用 検定付き
精度等級3級 使用地域をご確認ください。
測定準備OKと測定終了を知らせるブザー付きで便利
病棟・学校・健診・スポーツジム・エステティックサロンなど
軽量・小型・薄型のニューフォルム
表示方向切替が可能で、集団健診時に便利な対面表示に。本体裏側の切替スイッチで、液晶上の表示文字の天地が逆転
バックライト付液晶表示
足コマと水平器で、本体の水平調整ができ、正確な測定が可能
RS-232C通信ポート1ch標準装備(通信ケーブルは別売)
個人モード、健診モード、はかりモードの3つの表示固定モードを選択可能

区分2区 使用地区青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県 精度等級3級 ひょう量(kg)150 目量(g)100 測定範囲(kg)2(最小) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×314×57 電源専用ACアダプタ(付属品)、または 単三形アルカリ乾電池4本(別売) 本体質量(kg)約3 付属品専用ACアダプタ、取扱説明書、保証書 質量(kg)約3 表示形式デジタル
取扱説明書:(1.19MB)
注意
※使用地域を必ずご確認ください。
※お届けまでの日数は、ご注文確定後3週間前後となります(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください)。
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする