業務用体重計 スマートスケール 検定品

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76059489 品番AD6209-04N00
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

取引・証明用 検定付き
精度等級3級 使用地域をご確認ください。
医療機関・健康施設など様々な場所でご使用いただける検定付き業務用体重計
クラス最薄の68mmの計量台で安全に測定でき、収納・移動にも配慮した機能充実の体重計
バリアフリー対応
業界初 人検知センサ搭載。測定者が機器に80cmの距離に近づくとセンサが感知し、表示が点灯
表示器と計量台は取り外し可能な専用ケーブルで接続。移動時には分離することが可能
パーソナルプリセット風袋機能
RS-232C標準装備(D-Sub9P)

使用地区
栃木県、千葉県、神奈川県、山梨県、群馬県、埼玉県、東京都(八丈・小笠原支庁を除く)、福井県、富山県、石川県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、広島県、岡山県、
鳥取県、島根県
区分4区 精度等級3級 ひょう量(kg)200 目量(g)50(〜99.95kg)、100(100.0〜200kg) 測定範囲(kg)1(最小) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量台:380×380×68、表示器:205×126×60 電源専用ACアダプタ(付属品)、または 単三形アルカリ乾電池4本(別売) 本体質量(kg)約5.8(ACアダプタ、乾電池含まず) 付属品専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、専用接続ケーブル(表示器と計量台接続用)、取扱説明書、保証書 質量(kg)約5.8(ACアダプタ、乾電池含まず) 表示形式デジタル
取扱説明書:(1.07MB)
注意
※使用地域を必ずご確認ください。
※お届けまでの日数は、ご注文確定後3週間前後となります(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください)。
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする