AD6351-03N00 デジタル身長体重計 検定品 A&D 76059647 AD6351-03N00 デジタル身長体重計 検定品 A&D 76059647 AD6351-03N00 デジタル身長体重計 検定品 A&D 76059647

デジタル身長体重計 検定品

(1件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76059647 品番AD6351-03N00
参考基準価格(税別)¥220,000 販売価格(税込) ¥205,700
販売価格(税別)
187,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

取引・証明用 検定付き
精度等級3級 使用地域をご確認ください。
出張健診、学校検診、施設内移動などあらゆる場所での使用に
コンパクト設計で、車載移動にも最適
軽量・コンパクト収納
薄くてのりやすい体重計
ワイド測定レンジ:身長測定範囲88.0〜210.0cm
身長測定カーソルを折りたためば、体重計のみの使用時に邪魔にならず便利
移動・持ち運びに適したデザイン
使用場所に合わせて表示器の方向も自在、表示器は取り外して、テーブル等でも使用可能
BMI計算機能、風袋引き機能付き
RS-232C標準装備(D-Sub9P)

測定範囲(cm)88.0〜210.0 区分3区 使用地区山形県、福島県、茨城県、新潟県 精度等級3級 ひょう量(kg)150 目量(g)100 測定範囲(kg)2(最小) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量部:330×330×73、台全体:330×440×73、全体:330×483×964〜2214 電源専用ACアダプタ(付属品)、または 単三形アルカリ乾電池6本(別売) 付属品専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、専用接続ケーブル(表示器と計量台接続用)、取扱説明書、保証書 質量(kg)約13 (ACアダプタ、乾電池含まず) 表示形式デジタル
取扱説明書:(3.08MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※使用地域を必ずご確認ください。
※お届けまでの日数は、ご注文確定後3週間前後となります(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください)。
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76059656
2023-08-09
用途:
出張健診
飲食業

出来れば200キロまで計測できると尚ありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする