(1件のレビュー)内容量1台注文コード76059665品番AD6351-05N00
参考基準価格(税別)¥220,000販売価格(税込)¥205,700販売価格(税別)
取引・証明用 検定付き
精度等級3級 使用地域をご確認ください。
出張健診、学校検診、施設内移動などあらゆる場所での使用に
コンパクト設計で、車載移動にも最適
軽量・コンパクト収納
薄くてのりやすい体重計
ワイド測定レンジ:身長測定範囲88.0~210.0cm
身長測定カーソルを折りたためば、体重計のみの使用時に邪魔にならず便利
移動・持ち運びに適したデザイン
使用場所に合わせて表示器の方向も自在、表示器は取り外して、テーブル等でも使用可能
BMI計算機能、風袋引き機能付き
RS-232C標準装備(D-Sub9P)