内蔵SSD

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 容量1TB 注文コード76059848 品番TS1TMTE240S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る
容量1TB 各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM 対応OSMicrosoft Windows 7 以降/Linux Kernel 2.6.31以降 保証期間5年 TBW(総書き込み容量)1700 転送速度(MB/sec)最大3800/2800 動作温度範囲(℃)0〜70 動作電圧(V)3.3±5% フラッシュ3D NANDフラッシュ インターフェースNVMe PCIe Gen4×4 寸法(mm)両面:80×22×3.77 質量(g)10 規格M.2 2280 MTBF平均故障間隔(h)5500000
注意
※転送速度はホストのハードウェア、ソフトウェア、使用方法、ストレージ容量等によって異なる場合があります。
※DWPDの算出に使用される条件は実際の使用環境とは異なる場合があり、ホストのハードウェア、ソフトウェア、使用状況、ストレージ容量によって異なることがあります。
※TBWは最大容量での値です
※PCIe×2コネクタのM.2スロットしか搭載されていないM/Bではパフォーマンスを最大限発揮できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする