FCX-180DLGY サーキュレーター ドウシシャ 76059936

サーキュレーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード76059936品番FCX-180DLGY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

細かく分解できて、すみずみまで洗いやすい!これに尽きます。
また、水洗いを検討して水がたまらない構造やネジをすべてサビないステンレスにするなど基本的なところも当然網羅しています。

適合床面積16畳風量調整9段階ハネ径(cm)18ライトグレー消費電力(W)(50/60Hz)19寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×220×365本体質量(kg)約3電源(V)AC100(50/60Hz)首振角度(°)80(左右)リモコンあり入タイマー1/2/4/8時間切タイマー1/2/4/8時間対応アロマ、リズム/おやすみ風電源コード(m)約1.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする