BAG-INA4LN PCインナーバッグ サンワサプライ 76060372

 

BAG-INA4LN PCインナーバッグ サンワサプライ 76060372
BAG-INA4LN PCインナーバッグ サンワサプライ 76060372
BAG-INA4LN PCインナーバッグ サンワサプライ 76060372
BAG-INA4LN PCインナーバッグ サンワサプライ 76060372
BAG-INA4LN PCインナーバッグ サンワサプライ 76060372
BAG-INA4LN PCインナーバッグ サンワサプライ 76060372
BAG-INA4LN PCインナーバッグ サンワサプライ 76060372
BAG-INA4LN PCインナーバッグ サンワサプライ 76060372

PCインナーバッグ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード76060372品番BAG-INA4LN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300

厚手のクッションでノートパソコンをしっかり守ります。
ノートパソコン、ACアダプタ、マウスなどまとめて収納できます。
フロントポケット内にはペン差しなどの小物ポケットを装備しています。

特性2WAY付属品ショルダーベルト適合機種15.6型ワイド、15.5型ワイド、15.4型ワイドのノートパソコン材質ポリエステル質量(g)約400g外寸(mm)W405×D65×H285内寸(mm)W390×D55×H270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76058656
2018-07-05
用途: 職場で

小さめのPCバッグが欲しかったため。ただ、もう少し小さくても良い感じがしたので、それを購入予定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする