サンワサプライ
サンワサプライの コピー用紙/ラベルシール
サンワサプライの 帳票
サンワサプライの 納品書用紙
納品書
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200セット)
注文コード
76060774
品番
BN-N102M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
2穴用バインダーにファイルできます。長3の窓あき封筒にピッタリ入ります。
寸法(inch)
Y9.5×T4.5
複写枚数
4枚複写(4枚目は単価・金額・備考欄を受領印欄として減感しています)
仕様
1枚目:タイトル/納品書(控)、2枚目:タイトル/請求書、3枚目:タイトル/納品書、4枚目:タイトル/物品受領書
色
ホワイト(1/2/3枚目)、ブルー(4枚目)
インク
ブルー(1枚目)、パープル(2枚目)、ライムグリーン(3枚目)、ブラウン(4枚目)
アズワン品番
64-0848-13
入数
200セット